Nagel- und Schraubendichtung für erhöhte Anforderungen
STAMISOL Nagel- und Schraubendichtpad
NGLDIBA-STAMISOL-6X80MM-60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Zu verwenden mit Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Acryl |
Farbe | Schwarz |
Gesamtstärke | 6 mm |
Length | 60 mm |
Width | 80 mm |
UV-Beständigkeit | Ja |
Verarbeitungstemperatur min. | 10 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lösemittelfrei | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene Lagerung, 20°C |
Anzahl Teile | 177 STK |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)