PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean
PU-Schaumreiniger PURLOGIC Clean
REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Hochwirksames Lösemittel
500-ml-Dose ist abgestimmt auf PU-Schaumpistolen
- Entfernt frische PU-Schaumverschmutzungen rückstandslos, z. B. an Fenstern und Türen
- Enthält einen zusätzlichen Sprühkopf für die äußere Reinigung der Schaumpistolen und anderer Oberflächen.
Kann Untergründe wie Lack, Farbe und Kunststoffe anlösen. Bei Textilien kann eine Farbaufhellung oder Anlösung stattfinden. Ausgehärteter PU-Schaum kann nur mit PURLOGIC Schaumcleaner, Art. 0892 160 000 oder mechanisch entfernt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
150-ml-Dose ist klein und handlich, ideal für unterwegs
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern auf Untergründen wie z.B. Holz, Metallen und Kleidungsstücken. Bestens geeignet zum Reinigen des Pistolenadapterkorbs.
Zuerst die schwarze Kappe entfernen. PURlogic Clean bis zum Anschlag in die Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Den Reiniger im Pistoleninneren ca. 1–2 Min. einwirken lassen, anschließend durch Öffnung der Pistolenspitze in ein geeignetes Behältnis (z.B. Karton) ausströmen lassen, bis klarer Reiniger austritt. Gegebenenfalls diesen Vorgang 2–3 mal wiederholen. Nach erfolgter Reinigung die Pistole wieder von der Reinigerdose lösen. Pistole kann dann drucklos gelagert werden.
Für die äußere Reinigung der Schaumpistolen oder anderer Oberflächen den roten Sprühkopf auf die Dose aufstecken.
Chemische Basis | Aceton |
Farbe | Transparent |
Dichte | 0.78 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Biologisch abbaubar | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Inhalt | 500 ml |
Inhaltsgewicht | 352 g |
Gebinde | Aerosoldose |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (4)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt