PVC-Ummantelungssystem
PVC-Ummantelungssystem 90 Grad Bogen
PVC-(90GRD-BOG)-D61-(15X23-22X20-28X17)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Schlagzäh und wasserabweisend
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum Schutz gedämmter Rohrleitungen vor mechanischen Beschädigungen.
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Hartfolie |
Folienstärke | 350 µm |
Farbe | Hellgrau |
Durchmesser | 61 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 15 x 23 mm, 22 x 20 mm, 28 x 17 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 65 °C |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt