Innenverkleidungsclip geschlossen
Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-POM-BLAU-D8,2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,20-8,30 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,70-1,50 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13.00 mm |
Kerndurchmesser (B) | 4.50 mm |
Breite (C) | 18.00 mm |
Länge unter Kopf (D) | 15.10 mm |
Klemmbereich Kopf (E) | 2.90 mm |
Farbe | Blau |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | BMW, MINI, Citroen, Peugeot |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 51139804996, 8337FC, 6991Z1 |
Einbauort | Innenraum, Karosserie |
Fahrzeugtyp | PKW |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt