FLEXEN® PE-Schutzschlauch
FLEXEN PE-Schutzschlauch
DAEMMST-PE-SCHUTZSCHL-10M-4X15MM
FLEXEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Reiß- und trittfest
Schutz vor mechanischen Beschädigungen
Gleitfreundliche Innenfolie
Einfaches Überschieben
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFür das Dämmen von:
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
- Heizungs- und Warmwasserleitungen ohne Anforderungen
Werkstoff | Geschlossenzelliges Polyethylen |
Werkstoff Außenhaut | PE - Polyethylen |
Farbe | Silberfarben |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 4 x 15 mm |
Dämmstoffstärke | 4 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Anwendungsbereich gemäß DIN 1988 | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 90 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.036 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C Mitteltemperatur, DIN 52612 |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser) | 12/15 mm |
Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN) | DN 10 |
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) | 13,5 mm |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 1/4 Zoll |
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN | DN 8 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Würth Katalog (5)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt