Stangenlötzinn Bleihaltig, nach DIN EN ISO 9453
Stangenlötzinn bleihaltig
STGLOETZN-40P-1KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Werkstoffbezeichnung | S-Pb60Sn40 |
Schmelztemperatur min. | 183 °C |
Schmelztemperatur max. | 235 °C |
Form | Dreikantstange |
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn | 40 % |
Bleifrei | Nein |
ISO | 9453 |
Inhaltsgewicht | 1 kg |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (0)