FLEXEN® Vlies-Schutzschlauch Abflussleitung
FLEXEN Vlies-Abflussschlauch
ABFLSSCHL-VLI-B1-25M-4XDN50
FLEXEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Baustoffklasse B1, schwer entflammbar
Vlies nach Öko-Tex Standard 100
Schadstoffgeprüftes Material
Sehr gute Gleiteigenschaft und hohe Flexibilität
Leichte Verarbeitung, auch bei Muffen und Bögen
Reiß- und trittfest
Schutz vor mechanischen Beschädigungen
Für das Dämmen von Abflussrohren (HT/SML):
- Zur Schallentkoppelung und zur Reduzierung von Körperschall (Fließ- und Knackgeräuschen) gemäß DIN 4109 und VDI 4100
- Zum Schutz gegen Tauwasserbildung
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Werkstoff Außenhaut | PE - Polyethylen |
Farbe | Silberfarben |
Dämmstoffstärke | 4 mm |
Nennweite DN | DN 50 |
Rollenlänge | 25 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 220 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.033 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht 2271-P-12 |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht P-BWU03-I-6.5.106 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Schalldruckpegel HT-Rohr | 30 dB |
Schalldruckpegel HT-Rohr Bedingung | bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 388/2002 |
Schalldruckpegel SML-Rohr | 23 dB |
Schalldruckpegel SML-Rohr Bedingung | bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 88/2002 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Würth Katalog (5)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (6)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt