Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleber
Wärmeschrumpfschlauch
WSHRMPFSCHL-TRANSP-(12,7-6,4MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Auf Pappkern für ORSY® 10 Abrollsystem
UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogFarbe | Transparent |
Durchmesser | 12.7 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 6.4 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0.56 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schrumpftemperatur min./max. | 90 bis 200 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 105 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Nein |
Länge | 5 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt