Metrisches Kupferrohr vorisoliert
Kupferrohr vorisoliert Doppelleitung metrisch
RO-CU-VORISO-DP-DD9MM-ROHRD10X16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Die 12 mm Dämmdicke erfüllt die Mindestanforderung für Kälte-/Klimaleitungen gemäß GEG
- Kein Verschmutzen des Kupferrohres im Inneren, da die Enden fest verschlossen sind
- Die zusätzlichen Kunststoffkappen schützen vor den scharfkantigen Rohrenden
- Im Karton verpackt
Raumklimaanlagen
Außendurchmesser Rohr | 10 mm |
Außendurchmesser Rohr 2 | 16 mm |
Rohrwandstärke | 1 mm |
Werkstoff Rohr | Kupfer |
Werkstoff Dämmstoff | Polyethylen - PE |
Werkstoff Außenhaut | PE - Polyethylen |
Farbe Dämmstoff | Weiß |
Länge | 20 m |
Dämmstoffstärke | 9 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 100 °C |
Beständigkeit gegen | UV-Strahlung (gut) |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.038 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 0°C |
Baustoffklasse | B-s2, d0 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 3500 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach UNI EN 13742 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt