Gewindestift mit Schlitz und Ringschneide
DIN 438 Stahl 14H blank
STI-RGSHND-DIN438-14H-SZ-M4X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 438 wurde zurückgezogen und durch EN 27436 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Keine anwendungsrelevanten Änderungen).
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 4 mm |
Zapfendurchmesser (d2) | 2 mm |
Schlitzbreite (n1) | 0.6 mm |
Normen | DIN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0.7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt