Ziegelersatzplatte FLEX
Ziegelersatzplatte FLEX
ERSATZPL-ZIEGEL-FLEX-ANTHRAZIT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innovative flexible Ziegelersatzplatte anpassbar an nahezu jede Pfannenform (Altbau)
- Einfache und schnelle Montage
- Kein aufwändiges schneiden der Dachpfanne notwendig
- Formschöne Optik
- Abdichtung durch Kompriband
- Mindestdachneigung 15°
- Montage: Dachparallel
Die Ziegelersatzplatte FLEX ersetzt einen Dachziegel, dort wo ein PV Dachhaken installiert werden soll.
Werkstoff | Aluminium |
Breite | 470 mm |
Länge | 620 mm |
Farbe | Anthrazit |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Stärke | 0.3 mm |
Braas |
Doppel-S Pfanne Jacobi J 11V |
Frankfurter Pfanne Jacobi Z10 |
Granat 11V Karthago-Pfanne |
Harzer Pfanne Koramic Actua 10 |
Harzer Pfanne 7 Koramic Alegra 15 |
Rubin 11V Koramic Cosmo 11 |
Rubin 13V Koramic Mondo 11/L42 |
Rubin 15V Koramic Tradi 12 |
Rubin 9V Koramic Mondo 15 / 15 S |
Taunus Pfanne Koramic Plano 11 |
Tegalit Koramic Universo 10 |
Turmalin Koramic Universo 14 |
Creaton |
Cantus Koramic Alegra 12 |
Domino Meindl Megaton MZ5 |
Eleganz Meyer-Holsen Dacapo |
Futura Meyer-Holsen Doppelfalzziegel |
Harmonie Meyer-Holsen Garant |
Maxima Pro Meyer-Holsen Piano |
Mikado Meyer-Holsen Ravensberger |
Ratio Nelskamp F12 Ü |
Regius Nelskamp Finkenberger Pfanne |
Terra Optima Nelskamp Kronen Pfanne |
Visio Nelskamp Planum |
Rustico Nelskamp Sigma Pfanne |
Erlus |
Linea Nelskamp S-Pfanne |
E58 / E58 S Tondach A11 |
E58 MAX Tondach Fidelio |
E58 SL / SL-D Tondach Figaro |
Forma Tondach Landdach |
Großfalzziegel Tondach Mulde |
Großfalzziegel XXL Tondach Norma |
Reformpfanne SL Tondach Sulm |
Reformpfanne XXL Tondach V11 |
Sonstige |
Falzziegel -A- Walther Stylist |
Falzziegel Rustico Walther W4 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente