Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ziegelersatzplatte FLEX
Aus pulverbeschichtetem Alublech zur Verwendung unter PV-Dachhaken mit einer hohen Kompatibilität zu verschiedenen Tonziegeln und inklusive Schaumstoffkeil für eine zusätzliche Abdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Innovative flexible Ziegelersatzplatte anpassbar an nahezu jede Pfannenform (Altbau)
- Einfache und schnelle Montage
- Kein aufwändiges schneiden der Dachpfanne notwendig
- Formschöne Optik
- Abdichtung durch Kompriband
- Mindestdachneigung 15°
- Montage: Dachparallel
Die Ziegelersatzplatte FLEX ersetzt einen Dachziegel, dort wo ein PV Dachhaken installiert werden soll.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!