Blechziegel MULTI
Blechziegel MULTI
BLZIEG-MULTI-XS-SCHWARZGRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Blechziegel MULTI, auch bekannt als Metalldachplatte, bietet eine effiziente Lösung für die Installation von PV Dachhaken als Ersatz für einen Dachziegel an der gewünschten Stelle.
- Dank seiner hochkompatiblen Passform zu gängigen Tonziegeln entfällt die Notwendigkeit von Bearbeitungen an den vorhandenen Dachziegeln.
Dadurch wird die Montage vereinfacht und beschleunigt, da lediglich der Dachziegel ausgetauscht werden muss.
Blechziegel MULTI-XS | Blechziegel MULTI-S | Metalldachplatte MULTI-L |
Creaton: | Creaton: | Creaton: |
Erlus: | Erlus: | Eternit: |
Jacobi: | Jacobi: | Mayer Holsen: |
Nelskamp: | Nelskamp: | Nelskamp: |
Braas: | Braas: | Braas: |
Mayer Holsen: | Wieneberger: | Bramac: |
Wieneberger: | Pfeiderer: | Trost / Creaton: |
Pfeiderer: | Rapperswil: | |
Röben: | Teeuwen: | |
Laumans: | ||
- Harmonie | - MZ3 Klassik - Mikado - Granat 13v - Ratio - Terra Optima - Primo - Viva | - Dachstein Heidelberg alt und neu - Maxima Pro - Göteborg alt und neu |
- Flachdachpfanne E58 & 58S - Falzziegel | - Reformpfanne - Karat - Großfalzziegel | - Göteborg alt und neu - Europa Dachstein |
- W4v & W6v - Z2 & Z7v | - Hochziegel H1 und H2 - Flachziegel J13 V | - Tandem |
- Doppelmuldenfalzziegel D13U - Flachdachziegel F14 & F15 - Rheinland R15 | - Reformziegel R13 S - Doppelmuldenfalzziegel D13U - Flachziegel F13 Classic | - Dachpfanne Finkenberg - Dachpfanne Krone - S Pfanne - Sigma Dachpfanne |
- Topas 15V - Granat 15 - Rubin 13 & 15 | - Rubin 13v - Granat 13v | - Tegalit - Römer Pfanne - Doppel S - Frankfurter Pfanne - Altdeutsche Pfanne - Harzer Pfanne - Taunus Pfanne |
- Dacapo - Garant - Doppelfalzziegel - Hohlziegel - Ravensberger | - Mulde - Sulm - Cosmo 12 - Universo 14 - Figaro deluxe | - Alpendachziegel - Europa Dachstein - Donau - Markant - Dolomit - Classic |
- Romane - Alegra 12 & 15 - Contiton 12 - Cosmo 12 - E 32 - Herzziegel - Landdach - Mondo 12 & 15 S - Strangfalz - Sulm - Tradition 11 - Tradi 15 | - Terra Viva - Winnender Z4n | - Magicus RG9 |
- Terra Viva | - P72 | |
- Elsass - Flandern - Rheinland R15 | - Teka 2 - Flachdachpfanne | |
- Doppelfalzmulden - Rheinland |
Der Blechziegel MULTI ersetzt einen Dachziegel, dort wo ein PV Dachhaken installiert werden soll.
Länge | 410 mm |
Breite | 240 mm |
Dicke | 0.7 mm |
Typbezeichnung | MULTI-XS |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Schwarzgrau RAL 7021 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)