1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch
1/2 Zoll Steckschlüssel metrisch Innensechskant
STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW17-L60MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Innensechskant
- DIN 7422
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge (L1) | 60 mm |
Klingenlänge (L2) | 20 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 28 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt