Montageschiene 70 x 44 Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Montageschiene 70x44
MNTGSHN-SOL-ALU-70X44-3150MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Beidseitige Schienenbefestigung möglich
Hohe Lasten können problemlos in die Dachunterkonstruktion eingeleitet werden
Seitliche Riffelung
Optimaler Form- und Kraftschluss ist gewährleistet
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Länge | 3150 mm |
Höhe | 70 mm |
Breite | 44 mm |
Trägheitsmoment quer | 26.278 cm⁴ |
Trägheitsmoment längs | 7.137 cm⁴ |
Widerstandsmoment X-Achse | 7.117 cm³ |
Widerstandsmoment Y-Achse | 3.259 cm³ |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente