Montageschiene 60 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Montageschiene 60x37
MNTGSHN-SOL-ALU-60X37-3150MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Seitliche Schienenbefestigung
- Einfache und zeitsparende Montage
- Seitliche Riffelung
- Optimaler Form- und Kraftschluss ist gewährleistet
Länge | 3150 mm |
Höhe | 60 mm |
Breite | 37 mm |
Trägheitsmoment quer | 14.622 cm⁴ |
Trägheitsmoment längs | 4.999 cm⁴ |
Widerstandsmoment X-Achse | 4.815 cm³ |
Widerstandsmoment Y-Achse | 2.562 cm³ |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente