Montageschiene 47 x 37 Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Montageschiene 47x37
MNTGSHN-SOL-ALU-47X37-3150MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Seitliche Schienenbefestigung
Einfache und zeitsparende Montage
Seitliche Riffelung
Optimaler Form- und Kraftschluss ist gewährleistet
![]() | |
Länge | 3150 mm |
Höhe | 47 mm |
Breite | 37 mm |
Trägheitsmoment quer | 7.709 cm⁴ |
Trägheitsmoment längs | 4.264 cm⁴ |
Widerstandsmoment X-Achse | 3.155 cm³ |
Widerstandsmoment Y-Achse | 2.256 cm³ |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente