Montageschiene 39x37
Montageschiene 39x37
MNTGSHN-SOL-ALU-39X37-4765MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Seitliche Schienenbefestigung
Einfache und zeitsparende Montage
Seitliche Riffelung
Optimaler Form- und Kraftschluss ist gewährleistet
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Länge | 4765 mm |
Höhe | 39 mm |
Breite | 37 mm |
Trägheitsmoment quer | 5.078 cm⁴ |
Trägheitsmoment längs | 3.826 cm⁴ |
Widerstandsmoment X-Achse | 2.501 cm³ |
Widerstandsmoment Y-Achse | 2.048 cm³ |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!