Modulbefestiger AeroMount
Modulbefestigung
MODBEF-AERDYN-MITTELKLEMME
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Komplett vormontiert, inklusive Erdungspins für einen Potentialausgleich
- Modulbefestiger für Rahmenhöhen von 30-46 mm
- Klick-System für einfache und schnelle Montage
Unterkonstruktion zur Aufständerung von PV-Modulen auf Flachdächern
![]() | |
Typbezeichnung | Mittelklemme |
Klemmbereich min./max. | 30-46 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Länge | 60 mm |
Breite | 38.14 mm |
Höhe | 73.00 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 60.000 g |
Datenblätter (0)