Rohrschelle TIPP®-Smartlock Edelstahl
Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Edelstahl A4
ROSHEL-SMARTLOCK-A4-2 1/2ZO-M8-(74-80)
TIPP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage dank neuem Verschlussmechanismus mit verkürzter Spannschraube
- Leichtes Eindrehen durch die gefederten Spannschrauben
- Besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage dank Profilgummi
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
- Alterungs-, witterungs- und ozonbeständig nach DIN 53508 und DIN 53509
- Klemmschraube M5 für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher geeignet
- Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur, Wasser und wässrigen Lösungen bis + 70 °C, alkoholischen Lösungen, Ester, Ketone, Witterung und Seewasser
- Bedingt beständig gegen Fette und Mineralöle, tierische, pflanzliche Öle und Fette
- Nicht beständig gegen heiße Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen wie: Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Chemische Industrie, Solaranlagen, Leitungen im Außenbereich.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 74-80 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1.5 mm |
Zulässige Belastung | 1.2 kN |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 110 °C |
Werkstoff | Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Gewicht | 98 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Profilgummistärke | 3.5 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt