1/4 Zoll Multisteckschlüsseleinsatz 12-kant, Multiprofil
1/4 Zoll Multisteckschlüssel
STESHSL-1/4ZO-MULTI-14MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Qualitativ sehr hochwertige Multisteckschlüssel garantieren Langlebigkeit
- Oberfläche: Verchromt, poliert
- Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll
- Abtrieb: Zwölfkant, Multiprofil
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogMultiprofil, das auf die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe passt. Somit benötigt man nur noch einen Satz für alle Anwendungen:
- Sechskant metrisch
- Vierkant metrisch
- Zwölfkant metrisch
- Sechskant inch (Zoll)
- Aussen TX
![]() | |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtriebart | Zwölfkant, Multiprofil |
Schlüsselweite | 14 mm |
Länge (L1) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 19.6 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19.6 mm |
Ausführung | Kurz |
Steckschlüsseltiefe (t) | 11 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt