VARIFIX® Konsole schwer 36/36
VARIFIX Konsole Edelstahl A4 Schwerlast 36/36
KNSL-SHWR-A4-300MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.
![]() | |
Länge (L) | 307.5 mm |
Breite (B) | 46 mm |
Höhe (H) | 255 mm |
Profilbreite (BP) | 36 mm |
Profilhöhe (HP) | 36 mm |
Profilstärke (tP) | 2.5 mm |
Effektive Konsolenlänge (X) | 300 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12.5 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 29.5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11.5 mm |
Oberfläche | Blank |
Lochabstand Wandbefestigung (LA1) | 208 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 50 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Produktgewicht (per Stück) | 1730.000 g |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9 | 2.91 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8 | 4.36 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 (Linienlast) | 38.7 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 (Linienlast) | 29.03 kN/m |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt