VARIFIX® Konsole 26/18 Edelstahl A4
VARIFIX Konsole 26/18 Edelstahl A4
KNSL-26/18-A4-ST1,25-300MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingbreite ≤ 26 N/mm²
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Ideal für schwebende Konstruktionen und die günstige, schnelle Wandmontage von rechteckigen und runden Lüftungsleitungen.
![]() | |
Effektive Konsolenlänge (X) | 304 mm |
Grundplattenhöhe (H) | 120 mm |
Grundplattenbreite (B) | 40 mm |
Grundplattendicke (t) | 4 mm |
Profilhöhe (HP) | 18 mm |
Profilbreite (BP) | 26 mm |
Profilstärke (tP) | 1.25 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 9 mm |
Lochabstand (LA1) | 75 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 29.5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11.5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 50 mm |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast) | 0.9 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 | 0.27 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 | 0.14 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4 | 0.14 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5 | 0.09 kN |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Produktgewicht (per Stück) | 309.000 g |
Length | 300 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente