Feinstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle
Feinstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle
SHTZHNDSHH-GESTRI-GR8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Nahtlose, doppellagige Rundstrickausführung
- Innen: Baumwollausstattung für angenehmen Tragekomfort
- Außen: Robustes, abriebfestes Nylon
Hohe Flexibilität
Gute Passform
Sehr gutes Tastempfinden
Gute Griffsicherheit
Durch abriebfeste Punktnoppung aus Vinyl
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogHervorragend geeignet für feines, genaues Arbeiten:
- Konfektionier- und Verpackungsarbeiten
- Für die Handhabung sensibler Werkstoffe im trockenen Einsatzbereich
- Einsetzbar für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Montage- und Fertigungsarbeiten in der Hausgerätetechnik und Elektronik
- Küchenmontage und Möbelindustrie
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 13 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid/Baumwolle |
Werkstoff Beschichtung | PVC Noppen |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!