VARIFIX® Anschlusswinkel 90 Grad
VARIFIX Anschlusswinkel 90 Grad A4
ANSHLWNKL-A4-PRFL36-90GRAD
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm |
Schenkellänge (L1) | 36 mm |
Schenkellänge 2 (L2) | 80 mm |
Schenkelbreite (B) | 33 mm |
Dicke (t) | 5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 11 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11 mm |
Lochabstand (LA) | 33 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Gewicht | 109 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt