Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFBX Passend für DIGA CS-2 Power und DIGA CS-3 Power
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFBX
NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-HFBX-22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Hochwertiger Spezialnagel mit gewalzter ballistischer Spitze für Befestigungen in hochfestem Beton
- Weniger Setzausfälle als bei herkömmlichen Nägeln
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Ab Länge 22 mm: Europäische Technische Bewertung ETA-21/0703
Befestigungen auf Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206, Stahl und Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich, Trockenbau usw.
Werkstoff Nagel | Stahl, spezialgehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Nagellänge | 22 mm |
Nageldurchmesser | 3.0 mm |
Kopfdurchmesser | 6.3 mm |
Anzahl Nägel | 800 STK |
Inhalt | 69 ml |
Gebinde | Kartusche |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente