Aufbauprofil-Paar für Werkbänke
Aufbauprofil
AUFBAUPRFL-WERKBANK-RAL7035FS-1520MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten auch bei bereits vorhandenen Werkbänken und Arbeitsplätzen.
- Kombinationen in unterschiedlichen Abmessungen frei gestaltbar durch Baukastensystem.
- Zweiseitig geschlitzte Vierkantprofile mit Rasterlochungen, damit zusätzliche oder vorhandene Komponenten angebracht oder auf veränderte Arbeitsbedingungen angepasst werden können.
- Stabile Konstruktion zur Montage der Zubehörteile.
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035, Struktur |
Breite x Höhe x Tiefe | 30 x 1520 x 50 mm |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Produktgewicht (per Stück) | 8.000 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt