Kabelbügel W-KBB 935 plus Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte
Kabelbügel KBB 935 plus
KBLBGL-(DIGA CS-2/3)-935-DP-16NYM3X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Schnelle, wirtschaftliche und optisch saubere Befestigung
- Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken sowie abgedeckten Schächten
- Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus
- Geringer Platzbedarf durch extrem flache Bauweise
- Temperaturbeständigkeit: –30° bis +80°C
- Halogen- und silikonfrei
Zu Verarbeiten mit DIGA-Nägeln:
- NG CS-2/3-HFB, Art.-Nr. 0864 950 227 – 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, Art.-Nr. 0864 940 227 – 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, Art.-Nr. 0864 953 327 – 0864 953 338
- Länge der zu verwendenden Nägel ist von der Festigkeit des Untergrunds abhängig
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogGeeigneter Untergrund: Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 ) nach DIN EN 206, Vollziegel (VZ), Kalksandvollstein (KSV) und Stahl.
![]() | |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Ausführung | Doppelt |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Breite (B) | 17 mm |
Höhe (H) | 19 mm |
Klemmbreite (K) | 100 mm |
Anzahl Leitungen | 16 STK |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)