Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelbügel W-KBB 935 plus
Kabelbügel W-KBB 935 plus - 1
Kabelbügel W-KBB 935 plus - 2
Kabelbügel W-KBB 935 plus - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbügel W-KBB 935 plus

Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte, Kabelbügel in einfacher oder doppelter Ausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schnelle, wirtschaftliche und optisch saubere Befestigung

  • Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken sowie abgedeckten Schächten

  • Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus

  • Geringer Platzbedarf durch extrem flache Bauweise

  • Temperaturbeständigkeit: –30° bis +80°C

  • Halogen- und silikonfrei
Hinweis

Zu Verarbeiten mit DIGA-Nägeln:


  • NG CS-2/3-HFB, Art.-Nr. 0864 950 227 – 0864 950 238

  • NG CSM-1 HFB, Art.-Nr. 0864 940 227 – 0864 940 238

  • NG CS-2/3 HFBX, Art.-Nr. 0864 953 327 – 0864 953 338

  • Länge der zu verwendenden Nägel ist von der Festigkeit des Untergrunds abhängig

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703