Kabelbügel KBB 530
Kabelbügel KBB 530
KBLBGL-KBB530-NGL42MM-DOPPELT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die schnelle und unkomplizierte Verlegung von Mantelleitungen und Leitungsbündeln an Wänden, Decken und Zwischendecken sowie abgedeckten Schächten.
- Mit vormontiertem Nagel
- Material: Polyamid
- Farbe: grau
- Silikon- und halogenfrei
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogBetonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206, Vollziegelmauerwerk und Kalksandvollstein (KSV)
![]() | |
Werkstoff Bügel | PA - Polyamid |
Farbe | Grau |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Doppelt |
Kabeltyp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Anzahl Kabel | 16 |
Schaftlänge (SL) | 42 mm |
Schaftdurchmesser (ds) | 3.7 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Klemmbreite (K) | 100 mm |
Klemmhöhe (H) | 9.5 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)