Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für die schnelle und unkomplizierte Verlegung von Mantelleitungen und Leitungsbündeln an Wänden, Decken und Zwischendecken sowie abgedeckten Schächten.
- Mit vormontiertem Nagel
- Material: Polyamid
- Farbe: grau
- Silikon- und halogenfrei
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206, Vollziegelmauerwerk und Kalksandvollstein (KSV)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!