Nagel UNS 104 nach DIN EN 206
Nagel UNS 104
NGL-UNS104-SHB23MM-90MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
![]() | |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Werkstoff Scheibe | Stahl |
Oberfläche Scheibe | Verzinkt |
Scheibendicke | 2 mm |
Schaftlänge (SL) | 90 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3.7 mm |
Scheibendurchmesser (ØS) | 23 mm |
Kopfdurchmesser (Ødk) | 8 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)