Nagel UNS 104 nach DIN EN 206
Nagel UNS 104
NGL-UNS104-SHB23MM-62MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
![]() | |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche Nagel | Verzinkt |
Werkstoff Scheibe | Stahl |
Oberfläche Scheibe | Verzinkt |
Scheibendicke | 2 mm |
Schaftlänge (SL) | 62 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3.7 mm |
Scheibendurchmesser (ØS) | 23 mm |
Kopfdurchmesser (Ødk) | 8 mm |
Passend für Gerätetyp | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)