VARIFIX® Luftkanalbefestiger ohne Schallschutz
VARIFIX Luftkanalbefestiger ohne Schallschutz
LUFTKNLWNKL-O.SCHALLSHTZ-R-M8
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigung an Luftkanälen mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben
- Leichte Anpassung an verschiedene Luftkanalprofile durch Sollbiegestellen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
![]() | |
Geeignet für Gewindestangen (G) | M8 |
Belastung Kraft max. | 1500 N |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 200 mm |
Dicke (t) | 2 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Langlochlänge / Langlochbreite (LBxLL) | 8,5 x 20 mm |
Rundlochdurchmesser (RL) | 4.2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Ohne Schallschutz |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt