VARIFIX® Schiebeschlitten GK-0
VARIFIX Schiebeschlitten GK-0
SCHIEBSHLIT-GK0-M10
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Für stehende, hängende oder horizontal verlegte Leitungen.
- Montage auf der Schiene oder direkt an der Decke.
- Für axiale Längenänderungen mit einem maximalen Schiebeweg von 30 mm.
![]() | |
Schlittenlänge (LS) | 80 mm |
Schlittenbreite (BS) | 52 mm |
Materialstärke (t) | 3 mm |
Länge (L) | 60 mm |
Breite (B) | 66 mm |
Höhe (H) | 34.5 mm |
Schiebelänge (X) | 30 mm |
Rundlochdurchmesser 1 (RL1) | 13 mm |
Anschlussgewinde (G) | M10 |
Zulässige Belastung | 1.2 kN |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 120 °C |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 284.000 g |
Werkstoff | Stahl |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt