VARIFIX® Konsole schwer 41/41
VARIFIX Konsole Schwerlast 41/41
KNSL-SHWR-41/41-ST2,5-TZN-300MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Länge (L) | 323 mm |
Breite (B) | 49.5 mm |
Höhe (H) | 270 mm |
Profilbreite (BP) | 41 mm |
Profilhöhe (HP) | 41 mm |
Profilstärke (tP) | 2.5 mm |
Effektive Konsolenlänge (X) | 300 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12.5 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 25 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 12.5 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Lochabstand Wandbefestigung (LA1) | 223 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 35 mm |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 2310.000 g |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9 | 2.72 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8 | 3.96 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 (Linienlast) | 35.18 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 (Linienlast) | 26.39 kN/m |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (5)