VARIFIX® Konsole 36/36 Stahl verzinkt
VARIFIX Konsole 36/36 Stahl verzinkt
KNSL-36/36-ST2,5-400MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingbreite ≤ 26 N/mm²
- Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Brandschutzprüfung: Prüfbericht Nr. 3612/5526
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
![]() | |
Effektive Konsolenlänge (X) | 408 mm |
Grundplattenhöhe (H) | 120 mm |
Grundplattenbreite (B) | 40 mm |
Grundplattendicke (t) | 8 mm |
Profilhöhe (HP) | 36 mm |
Profilbreite (BP) | 36 mm |
Profilstärke (tP) | 2.5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 75 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 29.5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11.5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 50 mm |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast) | 3.87 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 | 1.55 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 | 0.77 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4 | 0.77 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5 | 0.52 kN |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 1099.000 g |
Länge | 400 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt