Lüftungskanalklemme
Lüftungskanalklemme
LUFTKNLKLE-(A2K)-DI3MM-1,5KN
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Verbindungselement für große Kanalquerschnitte
Einsetzbar bei Nieder- und Mitteldruckanlagen
Doppelte Verrippung über die Biegekanten
Hohe Qualität und Festigkeit
Einfache und schnelle Montage
Kosten für Vorklemmen und Bohrungen entfallen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogLüftungskanalbefestigung zum Verbinden von Flanschsystemen bei Nieder- und Mitteldruckanlagen. 4 mm Variante für Flanschgrößen System 30 und 40.
![]() | |
Länge (L) | 20 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Höhe (H) | 34 mm |
Dicke (t) | 3 mm |
Klemmbereich (k) | 23 mm |
Falzlänge (LF) | 17 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Druck- / Zugbelastung | 1.5 kN |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt