Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich
Blechmutter geschlossener Eindrehbereich
MU-BL-VW/AUDI-(PHR)-L12,5MM-D4,2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen
- Einfaches Montieren und Demontieren
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.
![]() | |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,00-2,50 mm |
Länge (A) | 12.50 mm |
Breite (B) | 11.00 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (C) | 5.50 mm |
Klemmbereich min./max. (f) | 2,00-2,50 mm |
Materialstärke (S) | 0.50 mm |
Oberfläche | Phosphatiert |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | N90057901 |
Einbauort | Universal |
Würth Katalog (4)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt