1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr
1K Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr
VLIEINLG-VLIES-ROHR-80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften
Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen.
Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten.
Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.
Um die Mindestabdichtungshöhe von 15 cm einzuhalten, muss ein Zusatzvlies appliziert werden!
Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.
Werkstoff | Polyesterfaser |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 80 mm |
Flächengewicht pro m² | 110 g |
Breite | 40 cm |
Farbe | Weiß |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente