Steckverschraubung mit Klemmring
Steckverschraubung mit Klemmring
STEVSHR-DN16X18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Rutschsicherung, hält das Edelstahlwellrohr nach dem Einstecken in Position
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Temperaturbeständigkeit bis +200° C
![]() | |
Werkstoff | Messing, Trinkwasser geeignet |
Nennweite DN | DN 16 |
Durchmesser Klemmring | 18 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Schlüsselweite | 30 mm |
Schlüsselweite 2 | 30 mm |
Schlüsselweite 3 | 30 mm |
Länge | 47 mm |
Einstecktiefe | 20.5 mm |
Einstecktiefe 2 | 13 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt