Batterie High Power
Alkaline Batterie High Power
BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V
*Preis abhängig von Abnahmemenge | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Flexible Einsatzmöglichkeit
Hohe Kapazität bei langer Lebensdauer
Leistungsstark
Besonders empfohlen bei Geräten mit hohem Strombedarf
Kosteneinsparend
Längere Einsatzzeiten und konstante Energieabgabe auf höchstem Niveau
Gute Lagerfähigkeit
Sehr geringe Selbstentladung bei einer Lagerfähigkeit von 5 Jahren
Dekorativ
Auslieferung im praktischen Verpackungskonzept zur zusätzlichen Nutzung als Thekendisplay, inklusive rückseitigen Verkaufstipps
Nicht wiederaufladbar
Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen, sondern nur über die dafür vorgesehenen Sammelstellen.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogAkku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Nennspannung | 1.5 V/DC |
Akku-/Batterietyp | Alkali |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!