Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER
Starthilfegerät 12V Li-Ion POWER
BATTSTARTHILF-MOB-12V-LIION-POWER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Einfaches und schnelles Laden
- Durch die ans Stromnetz angeschlossene Ladeschale, ist ein einfaches und schnelles Laden des Boosters möglich
- Im Bedarfsfall ist der Booster immer geladen und einsatzbereit
- Die Ladeschale verfügt über einen USB-C-Anschluss
- Schnellladen der Starthilfe in 2,5 h mit optionalem Zubehörnetzteil möglich
Optimale Bedienung
- Die Ladezangen sind von der Geometrie und dem tiefen Drehpunkt so gewählt, dass sie bei jeder Handgröße und Handkraft optimal bedient werden können
- Die Zangenspitzen sind flach gehalten, dass auch bei engen Stellen die Zange noch einen sicheren und optimalen Kontakt zu den Batteriepollen haben
- Durch die Anschlusskabellänge inklusive Zangen von 60 cm, ist eine Anschlussentfernung von 120 cm möglich
- Gute Ausleuchtung des Einsatzbereichs durch leistungsstarker LED-Leuchte mit 300 Lumen, wahlweise 100 %- oder Warnblink-Modus
Robustes Design und sicherer Betrieb
- Robustes Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche
- Mehrfachabsicherung/-schutz garantiert sicheren Betrieb
- Integrierter Tragegriff für maximale Portabilität
- Intuitive Bedienung dank übersichtlicher und minimalistischer LED-Anzeige
Der Override Modus ist mit äußerster Vorsicht und nur mit tiefentladenen Batterien zu verwenden, da Batterieerkennung, Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!
Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten
- Offene
- Nass/Wet
- MF - Wartungsfreie
- VRLA
- AGM
- Gel
- EFB und EFB+
- Calcium
- Benzin-/Dieselmotoren mit einer 12V Batterieversorgung
- Benzinmotoren bis zu 10 Liter und Dieselmotoren bis zu 8 Liter Hubraum
- KFZ, LKW, PKW, Motorräder, Boote, Wohnmobile, Traktoren, Rassenmäher etc.
- In der Werkstatt oder auf der Straße
1. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen
2. Ausgeschaltetes und aufgeladenes Starthilfegerät anschließen
3. Rote Plus-Zange an Batterie-Plus und dann schwarze Minus-Zange an Fahrzeugmasse anschließen
4. Starthilfegerät einschalten und Fahrzeug starten
5. Starthilfegerät ausschalten
6. Schwarze Minus-Zange und anschließend rote Plus-Zange entfernen
Geeignet für Hubraum max. | 10 l |
Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
Stromstärke max. | 4000 A |
Nennstrom | 575 A |
Breite x Höhe x Tiefe | 25,3 x 18,6 x 17,3 cm |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Farbe | Schwarz |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 60 cm |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Funkenschutz | Ja |
Überspannungsschutz | Ja |
Typbezeichnung | Würth 12V Li-Ion Booster POWER |
Datenblätter (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt