Isolierwellrohr geschlitzt
Isolierwellrohr geschlitzt
ISOWLRO-KST-SZ-SCHW-NW22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Beständig gegen Alkohole, Fette, Mineralöle, Dieselkraftstoffe und Benzin
Z.B. Motorraum, Karosserie, Fahrzeuginnenraum, Maschinen-/Apparatebau, Schaltschränke, Schutz von Fahrzeugleitungen vor Hitze, Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
![]() | |
Farbe | Schwarz |
Nennweite | 22 mm |
Außendurchmesser | 25.4 mm |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Ausführung | Geschlitzt |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt