Flachdichtung Solar für flachdichtende Verschraubungen von thermischen Solaranlagen
Flachdichtung Solar
FLACHDI-SOLAR-DN20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Temperaturbeständig bis +250° C
Eine gleichzeitige Beanspruchung der Dichtung mit den Maximalwerten Temperatur und Betriebsdruck ist nicht möglich. Die Angaben sind außerdem vom Medium abhängig, darum können diese lediglich als Richtlinie dienen.
![]() | |
Werkstoff | Aramidfaser |
Farbe | Gelb, Grün |
Nennweite DN | DN 20 |
Innendurchmesser (d1) | 20.0 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30.0 mm |
Dicke (h) | 2.0 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -100 bis 250 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 400 °C |
Betriebsdruck max. | 150 bar |
Prüfzeichen | DVGW |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt