Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleber
Wärmeschrumpfschlauch
WSHRMPFSCHL-TRANSP-(6,4-3,2MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Pappkern für ORSY® 10 Abrollsystem
UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)
Farbe | Transparent |
Durchmesser | 6.4 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 3.2 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0.56 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schrumpftemperatur min./max. | 90 bis 200 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 105 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Nein |
Länge | 5 m |