Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig ohne Innenkleber
Wärmeschrumpfschlauch
WSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(12,7-6,4MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Pappkern für ORSY® 10 Abrollsystem
UL 224 (ausgenommen transparente Ausführung)
Farbe | Schwarz |
Durchmesser | 12.7 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 6.4 mm |
Wanddicke geschrumpft | 0.56 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 20 kV/mm |
Schrumpftemperatur min./max. | 90 bis 200 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -55 bis 125 °C |
Werkstoff | Polyolefin |
Flammwidrig | Ja |
Länge | 5 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt