Fahrzeugleitung Flachkabel FLRYY PVC-Außenmantel, schwarz
Fahrzeugleitung FLRYY Flachkabel
FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-2X2,5QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
Nach/ähnlich DIN/ISO 6722
Kabelnennquerschnitt | 2 x 2,5 mm² |
Farbe | Rot, Schwarz |
Breite x Dicke | 7,4 x 4,4 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |
Ausführung | Bund |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt