Mauerhülse
Mauerhülse WP Kunststoffrohr
RODUFHRG-MAUERHUELSE-KSTRO-WP-D145
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bestehend aus einer gewellten Kunststoff-Mauerhülse zum Einmörteln und einem Schrumpfschlauch zur Abdichtung
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogGeeignet für Rohrdurchmesser | 145 mm |
Werkstoff Profil | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Länge | 500 mm |
Durchmesser | 175 mm |
Farbe | Schwarz |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt