Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel
Fahrzeugleitung FLRYY Rundkabel
FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-3X0,75QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel und mit hoher Beständigkeit gegen Öl, Feuchtigkeit sowie mechanischer Beanspruchung
- Besteht aus mehrstrangige und mehradrige Kabel für viele verschiedene Niederspannungsanwendungen
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
- Lieferung als Bundware
Nach/ähnlich DIN/ISO 6722
Für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen.
Kabelnennquerschnitt | 3 x 0,75 mm² |
Farbe | Braun, Schwarz, Weiß |
Außendurchmesser | 5.1 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt